DEHN - Sorkapocs 35 mm² zöld/sárga 18x3 mm-es gyűjtősínhez SN081896 - 919015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 18-18 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Kapocs szélessége - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364071568
Sonepar cikkszám
SN081896
Gyártói cikkszám
919015
Gyártói típuskód
AK 35 SN 18X3 GG
Gyűjtősín vastagság:
3-3 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
18-18 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Kapocs szélessége:
12 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Sorkapocs 35 mm2 zöld/sárga 18x3 mm-es gyűjtősínhez