DEHN - Sorkapocs integrált túlfeszültség védelem GT70562 - 919960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Névleges áram - 0.5 A
Védelmi szint ér/ér - 50 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364087866
Sonepar cikkszám
GT70562
Gyártói cikkszám
919960
Gyártói típuskód
DCO RK MD EX 24
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
1500 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Sorkapocs integrált túlfeszültség védelem