Nem visszaküldhető

DEHN - Sorkapocs integrált túlfeszültség védelem SN009780 - 917960

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 23 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 1 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364150638

Sonepar cikkszám

SN009780

Gyártói cikkszám

917960

Gyártói típuskód

DCO SD2 MD EX 24

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

23 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

33 V

Villám-áramlökés (10/350):

1 kA

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/ér:

45 V

Védelmi szint ér/föld:

1400 V

Határfrekvencia:

5.8 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2