Nem visszaküldhető

DEHN - Sorkapocs integrált túlfeszültség védelem SN072473 - 917921

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 23 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V

  • Névleges áram - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364150577

Sonepar cikkszám

SN072473

Gyártói cikkszám

917921

Gyártói típuskód

DCO SD2 ME 24

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

23 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

33 V

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/ér:

90 V

Védelmi szint ér/föld:

45 V

Határfrekvencia:

6 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2