Nem visszaküldhető

DEHN - Sorkapocs integrált túlfeszültség védelem SN083055 - 917940

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 12-12 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 9.5 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 14 V

  • Névleges áram - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364150591

Sonepar cikkszám

SN083055

Gyártói cikkszám

917940

Gyártói típuskód

DCO SD2 MD 12

Névleges feszültség DC:

12-12 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

9.5 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

14 V

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/ér:

19 V

Védelmi szint ér/föld:

650 V

Határfrekvencia:

2.5 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Túlfeszültség-védelmi sorkapocs 2-pólusú DEHNconnect SD2