DEHN - Szabadon álló felfogórúd D 60/10 mm L 11 m Al R 1200 mm hatlábú állvánnyal St/tZn - készlet - SN098436 - 105911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 11000 mm
Átmérő - 10-60 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364256958
Sonepar cikkszám
SN098436
Gyártói cikkszám
105911
Gyártói típuskód
FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Hosszúság:
11000 mm
Átmérő:
10-60 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Szabadon álló felfogórúd D 60/10 mm L 11 m Al R 1200 mm hatlábú állvánnyal St/tZn - készlet -