DEHN - Szalag 20x2,5 mm St/tZn tekercsméret kb. 100 m SN158877 - 810225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Anyag - acél
Vastagság - 2.5 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 100 m
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158877
Gyártói cikkszám
810225
Gyártói típuskód
BA 20X2.5 STTZN R100M
Szélesség:
20 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
2.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
100 m
Tömeg:
40 kg/100m
Szalag 20x2,5 mm St/tZn tekercsméret kb. 100 m (Csak egész tekercsben kapható!)