Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Szalag 40x4 mm St/tZn tekercsméret kb. 40m SN114904 - 810404

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 4 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Tömeg - 125 kg/100m

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114904

Gyártói cikkszám

810404

Gyártói típuskód

BA 40X4 STTZN R40M

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

4 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Tömeg:

125 kg/100m

Szalag 40x4 mm St/tZn tekercsméret kb. 40m (Csak egész tekercsben kapható!)