Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Szalag 40x5 mm St/tZn tekercsméret kb. 30m SN115418 - 810405

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 5 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Tömeg - 166.67 kg/100m

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115418

Gyártói cikkszám

810405

Gyártói típuskód

810405

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

5 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Tömeg:

166.67 kg/100m

Szalag 40x5 mm St/tZn tekercsméret kb. 30m (Csak egész tekercsben kapható!)