Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

DEHN - Támasztócső HVI light plus, D40 mm L 2400mm, D10mm L 500 mm felfogócsúccsal SN203287 - 105674

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Támasztócső HVI light plus, D40 mm L 2400mm, D10mm L 500 mm felfogócsúccsal SN203287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - sárga

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN203287

Gyártói cikkszám

105674

Gyártói típuskód

SR D40 2400 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

sárga

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

sárga

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

6 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Támasztócső HVI light plus, D40 mm L 2400mm, D10mm L 500 mm felfogócsúccsal