DEHN - Távtartó PA/GFK L 1270mm szürke vezetőtartóval D 20mm HVI vezetékhez SN115803 - 106815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - olasz
Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115803
Gyártói cikkszám
106815
Gyártói típuskód
106815
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
olasz
Felirat ISO-szimbólumok:
vészleállás
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság:
90 mm
Távtartó PA/GFK L 1270mm szürke vezetőtartóval D 20mm HVI vezetékhez