DEHN - Távtartó rúd GFK-ból világosszürke D 16 mm M10-es Al-foglalattal L 675 mm DEHNiso-hoz SN099538 - 106217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - műanyag
Hosszúság - 675 mm
Szigetelő út - 635 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364128811
Sonepar cikkszám
SN099538
Gyártói cikkszám
106217
Gyártói típuskód
DIST 16 M10 675 GFK
Vezetéktartó anyaga:
műanyag
Hosszúság:
675 mm
Szigetelő út:
635 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
Távtartó rúd GFK-ból világosszürke D 16 mm M10-es Al-foglalattal L 675 mm DEHNiso-hoz