DEHN - TE-Csatlakozóbilincs D 25mm RD 7-10mm/Fl - 40mm-hez GT97097 - 625015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 25-25 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 7-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364026599
Sonepar cikkszám
GT97097
Gyártói cikkszám
625015
Gyártói típuskód
625015
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
25-25 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
7-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk:
10 mm
Anyag:
acél
Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 25 mm Rd 7-10 mm/Fl -40 mm-hez