DEHN - Teleszk. vill. f.oszlop 8 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal SN070745 - 103123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 8000 mm
Átmérő - 16-70 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364112735
Sonepar cikkszám
SN070745
Gyártói cikkszám
103123
Gyártói típuskód
Teleszk. vill. f.oszlop 8 000 mm St/tZn-Al csavaro
Hosszúság:
8000 mm
Átmérő:
16-70 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszk. vill. f.oszlop 8 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet-