DEHN - Teleszk. villámvédelmi felfogóoszlop 13,35 m St/tZn 400x400 mm-es talplemezzel SN151247 - 103013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 13380 mm
Átmérő - 15-287 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151247
Gyártói cikkszám
103013
Gyártói típuskód
TBM 13.35M FP400 STTZN
Hosszúság:
13380 mm
Átmérő:
15-287 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszk. villámvédelmi felfogóoszlop 13,35 m St/tZn 400x400 mm-es talplemezzel