Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEHN - Túlfesz levezető 1+2+3 (B+C+D) 4p 100kA RAC 4TE SN156044 - 900352

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Túlfesz levezető 1+2+3 (B+C+D) 4p 100kA RAC 4TE SN156044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Specifikus energia - 2.5 kJ/Ohm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156044

Gyártói cikkszám

900352

Gyártói típuskód

DVA M NG 3P 100 FM

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Specifikus energia:

2.5 kJ/Ohm

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Védettség (IP):

IP20

1.+2.+3. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M2 háromfázisú TT rendszerhez távjelző érintkezővel