DEHN - Túlfesz levezető aljzat GT70561 - 920301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 4
Alkalmazás - információs technika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364109186
Sonepar cikkszám
GT70561
Gyártói cikkszám
920301
Gyártói típuskód
BXT BAS EX
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
4
Alkalmazás:
információs technika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Alapelem 4-pólusú, BLITZDUCTOR XT Ex (i) védelmi modulok fogadásához