DEHN - Túlfesz levezető (B+C) DC 242 FM 1,5 modul előtét bizti nélkül is jó IP20 SN143969 - 972125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143969
Gyártói cikkszám
972125
Gyártói típuskód
DG SE DC 242 FM
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
242 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
1,5 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Védelmi szint:
1.25 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
220 V
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
35 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20