DEHN - Túlfesz levezető B+C Dehnventil M IP20 GT70881 - 951305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 75 kA
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108141
Sonepar cikkszám
GT70881
Gyártói cikkszám
951305
Gyártói típuskód
DEHNventil 951305
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
75 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
230 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
1400 kJ/Ohm
Méret:
6 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Igen
Védettség (IP):
IP20