DEHN - Túlfesz levezető B+C fok 230V 1+npol IP20 SN003162 - 951110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108110
Sonepar cikkszám
SN003162
Gyártói cikkszám
951110
Gyártói típuskód
DV M TT 2P 255
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
625 kJ/Ohm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Igen
Védettség (IP):
IP20