DEHN - Túlfesz levezető betét 500VDC SN148441 - 952051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - alapelemre
Hálózati forma TN-C-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148441
Gyártói cikkszám
952051
Gyártói típuskód
DG MOD PV SCI 500
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
500 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Védelmi szint:
2 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem