DEHN - Túlfesz levezető betét GT83523 - 920350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364109131
Sonepar cikkszám
GT83523
Gyártói cikkszám
920350
Gyártói típuskód
BXT ML4 BC 5
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
9 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Szerelési mód:
alapelemre
Határfrekvencia:
1 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem