DEHN - Túlfesz levezető betét GT86157 - 920344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108981
Sonepar cikkszám
GT86157
Gyártói cikkszám
920344
Gyártói típuskód
BXT ML4 BD 24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Szerelési mód:
alapelemre
Határfrekvencia:
7.8 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem