DEHN - Túlfesz levezető betét SN004882 - 926244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Villám-áramlökés (10/350) - 1 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364127098
Sonepar cikkszám
SN004882
Gyártói cikkszám
926244
Gyártói típuskód
BSP M2 BD 24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Villám-áramlökés (10/350):
1 kA
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Határfrekvencia:
7.8 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP