DEHN - Túlfesz levezető betét SN011363 - 920388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 110-110 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Névleges áram - 3 A
Védelmi szint ér/ér - 300 V
Védelmi szint ér/föld - 700 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364137370
Sonepar cikkszám
SN011363
Gyártói cikkszám
920388
Gyártói típuskód
BXT ML4 MY 110
Névleges feszültség DC:
110-110 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Névleges áram:
3 A
Védelmi szint ér/ér:
300 V
Védelmi szint ér/föld:
700 V
Határfrekvencia:
4.5 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
Levezető felügyelet:
Igen
Túlfeszültség-védelmi modul BLITZDUCTOR XT Y-kapcsolással