Nem visszaküldhető

DEHN - Túlfesz levezető betét SN105569 - 926320

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 5-5 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 1 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364127159

Sonepar cikkszám

SN105569

Gyártói cikkszám

926320

Gyártói típuskód

BSP M4 BE 5

Névleges feszültség DC:

5-5 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

4.2 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

6 V

Villám-áramlökés (10/350):

1 kA

Névleges áram:

1 A

Védelmi szint ér/ér:

18 V

Védelmi szint ér/föld:

9 V

Határfrekvencia:

1 MHz

Szerelési mód:

alapelemre

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Túlfeszültség-korlátozó modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP