DEHN - Túlfesz levezető C fok 275V 3pol 40kA IP20 GT73255 - 952304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C - Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364128361
Sonepar cikkszám
GT73255
Gyártói cikkszám
952304
Gyártói típuskód
DG M TNC CI 275
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség (IP):
IP20