DEHN - Túlfesz levezető C fok TN CI 230/400V 2 pol IP20 SN008260 - 952178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364128415
Sonepar cikkszám
SN008260
Gyártói cikkszám
952178
Gyártói típuskód
DEHNGUARD M TN CI 275
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
2 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség (IP):
IP20