DEHN - Túlfesz levezető DEHNbox DBX SN021351 - 922400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 0-180 V
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364137349
Sonepar cikkszám
SN021351
Gyártói cikkszám
922400
Gyártói típuskód
DBX U4 KT BD S 0-180
Névleges feszültség DC:
0-180 V
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Névleges áram:
0.1 A
Védelmi szint ér/ér:
200 V
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Szerelési mód:
falon kívüli
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-400 MHz
Határfrekvencia:
50 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Beépítési szélesség:
93 mm
Védettség (IP):
IP65