DEHN - Túlfesz levezető DEHNbox TC 180 GT92669 - 922210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 180-180 V
Villám-áramlökés (10/350) - 7.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC - 127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364158214
Sonepar cikkszám
GT92669
Gyártói cikkszám
922210
Gyártói típuskód
DEHNbox TC 180
Névleges feszültség DC:
180-180 V
Villám-áramlökés (10/350):
7.5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
127 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Névleges áram:
0.75 A
Védelmi szint ér/ér:
250 V
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Szerelési mód:
falon kívüli
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Határfrekvencia:
250 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem