DEHN - Túlfesz levezető DEHNguard M FM PV rendszerekhez IP20 SN120820 - 952515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Névleges feszültség AC - 0 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120820
Gyártói cikkszám
952515
Gyártói típuskód
DG M YPV SCI 1000 FM
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Névleges feszültség AC:
0 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
1000 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
10 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Védelmi szint:
4 kV
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
1000 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20