DEHN - Túlfesz levezető DEHNpatch RJ45B48 SN145549 - 929126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 48-48 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 34 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 57 V
Villám-áramlökés (10/350) - 0.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145549
Gyártói cikkszám
929126
Gyártói típuskód
DEHNpatch DPA M CLD RJ45B 48
Névleges feszültség DC:
48-48 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
34 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
57 V
Villám-áramlökés (10/350):
0.5 kA
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
600 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Határfrekvencia:
100 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
8
Földelés módja:
kalapsín
Beépítési szélesség:
19 mm
Védettség (IP):
IP10