DEHN - Túlfesz levezető DEHNpipe CD Exi+D 2x24 M20x1,5 SN125078 - 929950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 25.4 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 36 V
Villám-áramlökés (10/350) - 1.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125078
Gyártói cikkszám
929950
Gyártói típuskód
DPI CD EXI+D 2X24 M
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
25.4 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
36 V
Villám-áramlökés (10/350):
1.5 kA
Névleges áram:
0.55 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
1200 V
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
csatlakozó vezeték
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Földelés módja:
külön vezető
Védettség (IP):
IP67