DEHN - Túlfesz levezető DEHNpipe Ex (d) M20x1,5 SN004405 - 929962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 22.6 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 32 V
Villám-áramlökés (10/350) - 1 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364101791
Sonepar cikkszám
SN004405
Gyártói cikkszám
929962
Gyártói típuskód
DPI CD EXD 24 M
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
22.6 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
32 V
Villám-áramlökés (10/350):
1 kA
Névleges áram:
0.55 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
1200 V
Határfrekvencia:
67 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
csatlakozó vezeték
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Földelés módja:
külön vezető
Védettség (IP):
IP67