DEHN - Túlfesz levezető DEHNpipe Ex (i) M20x1,5 külső menetes SN157565 - 929971
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Villám-áramlökés (10/350) - 1 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157565
Gyártói cikkszám
929971
Gyártói típuskód
DPI CD HF EXD 5 M
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Villám-áramlökés (10/350):
1 kA
Névleges áram:
0.1 A
Védelmi szint ér/ér:
12 V
Védelmi szint ér/föld:
700 V
Határfrekvencia:
100 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
csatlakozó vezeték
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Földelés módja:
külön vezető
Védettség (IP):
IP67