DEHN - Túlfesz levezető DSM TC 2SK 924272 GT81320 - 924272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V
Névleges áram - 0.2 A
Védelmi szint ér/ér - 275 V
Védelmi szint ér/föld - 600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364082984
Sonepar cikkszám
GT81320
Gyártói cikkszám
924272
Gyártói típuskód
DSM TC 2KS 924272
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
170 V
Névleges áram:
0.2 A
Védelmi szint ér/ér:
275 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Szerelési mód:
falon kívüli
1. csatlakozó:
kapocs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető DSM TC 2SK 924272