DEHN - Túlfesz levezető IP20 SN013023 - 900062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364153745
Sonepar cikkszám
SN013023
Gyártói cikkszám
900062
Gyártói típuskód
DCB YPV SCI 1500
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Névleges feszültség DC:
1500 V
Max. PV-feszültség:
1500 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védelmi szint (DC+ - DC-):
7.25 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
3.75 kV
Specifikus energia:
39.06 kJ/Ohm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20