DEHN - Túlfesz levezető LSA 10 érpárhoz Fail-safe funkcióval GT72038 - 907401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Névleges feszültség DC - 180 V
Névleges áram - 0.4 A
Legmagasabb tartós feszültség AC - 127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364107564
Sonepar cikkszám
GT72038
Gyártói cikkszám
907401
Gyártói típuskód
907401
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Névleges feszültség DC:
180 V
Névleges áram:
0.4 A
Legmagasabb tartós feszültség AC:
127 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Szerelési mód:
LSA-Plus dugaszolható
Védelmi szint ér/ér:
500 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Jelzés az eszközön:
vizuális
Levezető felügyelet:
Nem
1. csatlakozó:
egyéb
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem