DEHN - Túlfesz levezető modul EX GT83804 - 920280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Villám-áramlökés (10/350) - 4 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364142138
Sonepar cikkszám
GT83804
Gyártói cikkszám
920280
Gyártói típuskód
BXT ML2 BDS EX24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Villám-áramlökés (10/350):
4 kA
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
1100 V
Határfrekvencia:
6 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Igen