DEHN - Túlfesz levezető modul GT70560 - 920381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Villám-áramlökés (10/350) - 4 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364109025
Sonepar cikkszám
GT70560
Gyártói cikkszám
920381
Gyártói típuskód
BXT ML4 BD EX24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Villám-áramlökés (10/350):
4 kA
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
1100 V
Határfrekvencia:
7.7 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen