DEHN - Túlfesz levezető modul GT83524 - 920270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Villám-áramlökés (10/350) - 9 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364117549
Sonepar cikkszám
GT83524
Gyártói cikkszám
920270
Gyártói típuskód
BXT ML2 BE HFS 5
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Villám-áramlökés (10/350):
9 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
11 V
Védelmi szint ér/föld:
11 V
Szerelési mód:
alapelemre
Határfrekvencia:
100 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem