DEHN - Túlfesz levezető modul GT84597 - 920224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Villám-áramlökés (10/350) - 9 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364117785
Sonepar cikkszám
GT84597
Gyártói cikkszám
920224
Gyártói típuskód
BXT ML2 BE S 24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Villám-áramlökés (10/350):
9 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Névleges áram:
0.75 A
Védelmi szint ér/ér:
100 V
Védelmi szint ér/föld:
60 V
Szerelési mód:
alapelemre
Határfrekvencia:
6.8 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem