Nem visszaküldhető

DEHN - Túlfesz levezető modul SN023106 - 920289

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 250-250 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Névleges áram - 3 A

  • Védelmi szint ér/ér - 1100 V

  • Védelmi szint ér/föld - 1200 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364135840

Sonepar cikkszám

SN023106

Gyártói cikkszám

920289

Gyártói típuskód

BXT ML2 MY 250

Névleges feszültség DC:

250-250 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Névleges áram:

3 A

Védelmi szint ér/ér:

1100 V

Védelmi szint ér/föld:

1200 V

Határfrekvencia:

20 MHz

Szerelési mód:

alapelemre

Levezető felügyelet:

Igen

Túlfeszültség-védelmi modul BLITZDUCTOR XT Y-kapcsolással