DEHN - Túlfesz levezető modul SN118355 - 920247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 180-180 V
Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 127 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118355
Gyártói cikkszám
920247
Gyártói típuskód
BXT ML2 BD 180
Névleges feszültség DC:
180-180 V
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
127 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Névleges áram:
0.75 A
Védelmi szint ér/ér:
250 V
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Szerelési mód:
alapelemre
Határfrekvencia:
25 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Igen