DEHN - Túlfesz levezető modul SN127627 - 920296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 25.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127627
Gyártói cikkszám
920296
Gyártói típuskód
BXT M2 BD HC5A 24
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
25.5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
36 V
Névleges áram:
5 A
Védelmi szint ér/ér:
150 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Szerelési mód:
alapelemre
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
50-60 MHz
Határfrekvencia:
0 MHz
Levezető felügyelet:
Nem