DEHN - Túlfesz levezető modul SN127629 - 920389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 250-250 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 320 V
Névleges áram - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127629
Gyártói cikkszám
920389
Gyártói típuskód
BXT ML4 MY 250
Névleges feszültség DC:
250-250 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
250 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
320 V
Névleges áram:
3 A
Védelmi szint ér/ér:
1700 V
Védelmi szint ér/föld:
1300 V
Határfrekvencia:
20 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
kiolvasható
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Túlfeszültség-védelmi modul BLITZDUCTOR XT Y-kapcsolással