DEHN - Túlfesz levezető PV 2 (T1) CUBE 1String 1000VDC IP65 SN128603 - 900910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 0 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128603
Gyártói cikkszám
900910
Gyártói típuskód
DCU YPV SCI 1000 1M
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
1 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
6 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
6 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Védelmi szint:
4 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. PV-feszültség:
1000 V
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP65