DEHN - Túlfesz levezető PV T1+T2 (B+C) Y 1200VDC IP20 SN112818 - 900070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 0 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V
Védelmi szint - 3.8 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112818
Gyártói cikkszám
900070
Gyártói típuskód
DCB YPV 1200
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
0 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Védelmi szint:
3.8 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. PV-feszültség:
1200 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védelmi szint (DC+ - DC-):
3.8 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
3.8 kV
Zárlati szilárdság:
10 kA
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Nem
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség (IP):
IP20