Nem visszaküldhető

DEHN - Túlfesz levezető PV T1+T2 (B+C) Y 1500VDC SN153222 - 900071

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Vizsgálati osztály - típus 1 és 2

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Hálózati forma IT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153222

Gyártói cikkszám

900071

Gyártói típuskód

DCB YPV 1500

Pólusszám:

2

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. PV-feszültség:

1500 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint (DC+ - DC-):

4.5 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

4.5 kV

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:

Nem

Túláramvédett feszültségkimenet:

Nem

Védettség (IP):

IP20

DEHNcombo YPV kombinált villámáram-levezető napelemes rendszerekhez 1500 V DC-ig