DEHN - Túlfesz levezető SN031287 - 920340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108967
Sonepar cikkszám
SN031287
Gyártói cikkszám
920340
Gyártói típuskód
BXT ML4 BD 5
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
9 V
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Szerelési mód:
alapelemre
Határfrekvencia:
1 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem